6157730 IN 19 L 8-90 - VASO DESTORNILLADOR 1/2p, FORMA LARGA 8 MM

Punta para destornillador 1 - 2 pulgadas hembra hexagonal

Ver información técnica

Referencias

Gedore:IN 19 L 8-90
Rubix:798178680000
fabricante:6157730
EAN:4010886615775
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Longitud90 mm
Huellahex / allen
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6157730 IN 19 L 8-90 - VASO DESTORNILLADOR 1/2p, FORMA LARGA 8 MM


Punta para destornillador de 1/2" para tornillos de cabeza con hembra hexagonal, largo

Características: DIN 7422, con ranura para bola de retención y moleteado antideslizante.

De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, rectificado con precisión, cromado, puntas de acero especial de vanadio GEDORE, fosfatada al manganeso.
* Tamaño no normalizado.
Punta destornillador hexagonal 1/2", longitud 8 mm según DIN 7422 Accionamiento cuadrado según DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, con ranura de retención de bola Accionamiento manual, empuñadura moleteada Cromado Con perno prensado de acero especial al vanadio GEDORE, fosfatado con manganeso * t = punta hexagonal escalonada 13 mm * no normalizado

Información técnica


Atributos
Peso neto95 g
Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Longitud90 mm
Huellahex / allen
Tamaño de huella8 mm
Modeloin 19 l 8-90
Acabadocromado
12,47 € Sin IVA
/ unidad
15,09 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días