Referencias
Beta Tools:900/35A
Rubix:798165093000
fabricante:009000840
EAN:8014230196596


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
|---|---|
| Longitud | 148 mm |
| Huella | hex / allen |
Detalles de producto : 900/35A-MANGO ARTICULADO MACHO 1/4
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 180x60x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 72 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
| Longitud | 148 mm |
| Huella | hex / allen |
| Modelo | 900/35a |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,48 € Sin IVA
/ unidad
34,46 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días