6191240 ITX 20 T30 - VASO DESTORNILLADOR 1/4p T30

Punta para destornillador 1 - 4 pulgadas

Ver información técnica

Referencias

Gedore:ITX 20 T30
Rubix:798176602000
fabricante:6191240
EAN:4010886619124
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada1/4 ''
Longitud30.5 mm
Huellaperfil torx
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6191240 ITX 20 T30 - VASO DESTORNILLADOR 1/4p T30


Punta para destornillador de 1/4" para tornillos con TORX® interior

Características: con ranura de retención de bola y con moleteado antideslizante.

De acero de cromo-vanadio, rectificado y cromado, puntas de acero de cromo-vanadio, pavonadas.
Boca de destornillador 1/4" TORX T30 cuadrada según DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, con ranura de retención de bola Accionamiento manual, empuñadura moleteada Cromada Con pasador embutido de acero especial al vanadio GEDORE, acabado cañón de metal

Información técnica


Atributos
Peso neto15 g
Adaptador de llave cuadrada1/4 ''
Longitud30.5 mm
Huellaperfil torx
Tamaño de huellat30
Modelot30
Acabadocromado
9,11 € Sin IVA
/ unidad
11,02 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días