6242250 INX 30 6 - VASO DESTORNILLADOR 3/8p XZN M6
Llave de vaso-destornillador XZN - INX 30
Ver información técnicaReferencias
Gedore:INX 30 6
Rubix:798174748000
fabricante:6242250
EAN:4010886624227

Detalles de producto : 6242250 INX 30 6 - VASO DESTORNILLADOR 3/8p XZN M6
• ejecución según DIN 2324
• accionamiento de cuadradillo interior según DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con ranura de retención de bola
• para uso manual, borde estriado
• cromado
• con pasador prensado de acero especial GEDORE-vanadium, fosfatado con manganeso
• punta según DIN 2325
Llave de vaso-destornillador 3/8" XZN M6 ejecución según DIN 2324 accionamiento de cuadradillo interior según DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con ranura de retención de bolas para uso manual, borde dentado cromado con pasador prensado de acero especial GEDORE-vanadium, fosfatado de manganeso punta según DIN 2325
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 51 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
| Longitud | 49 mm |
| Huella | xzn |
| Tamaño de huella | m6 |
| Modelo | inx 30 6 |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,71 € Sin IVA
/ unidad
23,85 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
