Referencias
Gedore:1.10/5
Rubix:798180456000
fabricante:1731890
EAN:4036976112788


Resumen técnico
| Número de abrazaderas/garras | 2 |
|---|---|
| Capacidad exterior | 400 mm |
| Profundidad | 320 mm |
Documentos
Detalles de producto : 1731890 1.10/5 - EXTRACTOR DE DOS PATAS 400X320 MM
Puller, 2-arm pattern 400x320 mm The reliable, heavy-duty model for the removal of pulleys, wheels, ball bearings, etc. The double leg ends, wide or narrow, grip automatically The wide leg ends of the puller 1.10/2, /3, /4 and /5 possess 8 mm slots, so that pulleys or gears may also be pulled off using 8 mm bolts
Información técnica
Atributos
| Número de abrazaderas/garras | 2 |
|---|---|
| Capacidad exterior | 400 mm |
| Profundidad | 320 mm |
| Fuerza de extracción | 8 t |
| Diámetro | 22 mm |
| Tipo | puller |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
295,45 € Sin IVA
/ unidad
357,49 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días