Referencias
Beta Tools:1500N/0
Rubix:798171688000
fabricante:015000600
EAN:8014230541433


Resumen técnico
| Número de abrazaderas/garras | 2 |
|---|---|
| Capacidad interior | 65 mm |
| Capacidad exterior | 110 mm |
Documentos
Detalles de producto : 1500N/0-EXTRACT.UNIV.2 PATAS CORREDERAS
Extractores universales de 2 patas correderas
Cualidades
•Special leg design, for automatic leg locking under loading conditions
For both external and internal use
Legs can be moved along cross piece
For both external and internal use
Legs can be moved along cross piece
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 140x120x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 395 g |
| Número de abrazaderas/garras | 2 |
| Capacidad interior | 65 mm |
| Capacidad exterior | 110 mm |
| Profundidad | 100 mm |
| Diámetro | 15 mm |
| Tipo | beta 1500 n/0-univers. pullers 2 sliding legs |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
77,35 € Sin IVA
/ unidad
93,59 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días