1981129 1.04/2A-B - EXTRACTOR UNIV. DE 2 PATAS CON FRENO DEL GANCHO 200X150 MM
Extractor universal
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Gedore:1.04/2A-B
Rubix:798175924000
fabricante:1981129
EAN:4036976121759


Resumen técnico
| Número de abrazaderas/garras | 2 |
|---|---|
| Capacidad interior | 260 mm |
| Capacidad exterior | 200 mm |
Documentos
Detalles de producto : 1981129 1.04/2A-B - EXTRACTOR UNIV. DE 2 PATAS CON FRENO DEL GANCHO 200X150 MM
Extractor universal, modelo de 2 brazos, patas rígidas con freno de pata 200x150 mm. Gracias al refuerzo del momento flexor en la parte trasera, el diseño de ahorro de energía de la viga transversal proporciona un accionamiento de extracción aún más potente y seguro. Modelo robusto forjado. Patas rígidas forjadas de una sola pieza. Las patas se bloquean automáticamente cuando están bajo tensión. Freno de pata: evita el deslizamiento accidental de las patas. La pata puede deslizarse a lo largo de la viga transversal con solo pulsar un botón. Al invertir las patas, esta herramienta puede usarse como extractor interno o externo. Escala para un ajuste uniforme de la pata de extracción. Permite tirar centrado, con una transmisión de fuerza óptima, incluso cuando se requieren fuerzas de tracción extremadamente altas. Husillo con bola y punta intercambiables. Husillo endurecido termoquímicamente. Ampliable con husillo hidráulico (ver tabla).
Información técnica
Atributos
| Número de abrazaderas/garras | 2 |
|---|---|
| Capacidad interior | 260 mm |
| Capacidad exterior | 200 mm |
| Profundidad | 150 mm |
| Fuerza de extracción | 5 t |
| Diámetro | 22 mm |
| Tipo | universal puller |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
212,87 € Sin IVA
/ unidad
257,57 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días