Referencias
Kukko:42-2
Rubix:798325712000
EAN:4021176015373
Detalles de producto : 42-2 TIRADOR UNIVERSAL DE 3 GA RRAS CON GARRAS GIRATORIAS
Extractor, de tres brazos, forjado en estampa, modelo 42, con husillo de presión
Características: con ganchos extractores de alta capacidad de carga, autocentrantes y orientables de acero para herramientas de aleación de cromo. Con reajuste automático del mango y husillo de presión bonificado y con recubrimiento especial, con propiedades de deslizamiento muy buenas. Modelo robusto, resistente y universal.
Aplicación: especial para extraer poleas de transmisión, ruedas dentadas, rodamientos de bolas, etc.
Características: con ganchos extractores de alta capacidad de carga, autocentrantes y orientables de acero para herramientas de aleación de cromo. Con reajuste automático del mango y husillo de presión bonificado y con recubrimiento especial, con propiedades de deslizamiento muy buenas. Modelo robusto, resistente y universal.
Aplicación: especial para extraer poleas de transmisión, ruedas dentadas, rodamientos de bolas, etc.
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,60 € Sin IVA
/ unidad
91,48 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días