Referencias
Gedore:1.19/0XS
Rubix:798178172000
fabricante:2018608
EAN:4036976124316


Resumen técnico
| Número de abrazaderas/garras | 3 |
|---|---|
| Capacidad exterior | 50 mm |
| Profundidad | 70 mm |
Documentos
Detalles de producto : 2018608 1.19/0XS - EXTRACTOR, PERFIL XS, 50X70 MM
Puller 3-arm pattern XS legs 50x70 mm Very slim forged legs Ideal for use in hard-to-reach places, e.g. work on electric motors
Información técnica
Atributos
| Número de abrazaderas/garras | 3 |
|---|---|
| Capacidad exterior | 50 mm |
| Profundidad | 70 mm |
| Fuerza de extracción | 0.8 t |
| Tipo | puller |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,14 € Sin IVA
/ unidad
98,18 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días