Referencias
Festo:OS-2-R-M5
Rubix:798200872000
fabricante:7423
EAN:4052568111069

Documentos
Detalles de producto : OS-2-R-M5
Módulo OR OS-2-R-M5 Función de la válvula=función OR, Conexión neumática, puerto 1=PK-4, Conexión neumática, puerto 2=PK-4, Tipo de montaje=con orificio pasante, Presión de funcionamiento=0,001 - 6 bar
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 101,1 g |
|---|---|
| Tipo de racor | pk-4 |
| Tipo | elemento lógico os |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
319,64 € Sin IVA
/ unidad
386,76 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días