AS3301FS1-G03-10

Universal - AS*3*1FS

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:AS3301FS1-G03-10
Rubix:799242930000
fabricante:AS3301FS1-G03-10
brand logo

Resumen técnico

Tipo de racorg
Tipocontrolador de velocidad tipo universal
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AS3301FS1-G03-10


El uso de los reguladores de caudal SMC con racores de conexión rápida integrados minimiza el tiempo de instalación, reduce la altura de montaje y permite un diseño de máquina más compacto. Estos reguladores de caudal permiten girar el cuerpo para facilitar una instalación sencilla. Disponibles en tamaños de rosca desde M3 hasta 1/2 tanto en pulgadas (NPT) como en métricas R(PT), y con tamaños de tubo desde 3.2mm hasta 12mm OD (métrico) y de 1/8 a 1/2 OD (pulgadas), con opción de codo y estilo universal (mayor flexibilidad) y en versiones meter-in y meter-out, estos reguladores de caudal están diseñados para satisfacer la mayoría de las aplicaciones.

Cualidades

Tamaño de puerto: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2. Diámetro exterior del tubo aplicable (O.D.): Ø 3.2 a Ø 16 mm y Ø 1/8" a Ø 1/2". Rango de presión de operación: 0.1 a 1 MPa.

Información técnica


Atributos
Tipo de racorg
Tipocontrolador de velocidad tipo universal
Materialpbt (cuerpo a); latón niquelado sin electrólisis (cuerpo b, guía de aguja); pom (mando); pbt (aguja); hnbr (junta en u); nbr (junta tórica, junta); pom (tapa a, tapa b, engranaje, engranaje indicador); acero inoxidable (clip), nbr/acero inoxidable (junta)
Serieas-fs
Temperatura máx.60 °C
Temperatura mín.-5 °C
21,23 € Sin IVA
/ unidad
25,69 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días