Referencias
SMC:AS2211F-U01-08
Rubix:752100438043
fabricante:AS2211F-U01-08
EAN:3618035539753

Resumen técnico
| Tipo de racor | imperial |
|---|---|
| Tipo | controlador de velocidad tipo codo |
Detalles de producto : AS2211F-U01-08
El uso de controladores de caudal SMC con racores integrados reduce el tiempo de instalación y la altura, y permite diseños de máquinas más compactos. El cuerpo de estos controladores de caudal puede girarse, facilitando la instalación. Disponibles con roscas desde M3 hasta 1/2 inch (NPT) y mm R(PT), con diámetros exteriores de tubo desde 3.2 hasta 12 mm (mm) y desde 1/8 hasta 1/2 (inch), en versiones en ángulo o rectas (mayor flexibilidad) y con ajuste de entrada o salida, estos controladores de caudal han sido diseñados para adaptarse a la mayoría de las aplicaciones.
Información técnica
Atributos
| Tipo de racor | imperial |
|---|---|
| Tipo | controlador de velocidad tipo codo |
| Material | pbt (cuerpo a, mango); latón niquelado sin electrólisis (cuerpo b, aguja, tuerca de bloqueo); acero inoxidable; nbr (junta); latón (anillo de asiento); hnbr (junta en u); pom; acero inoxidable (casete); nbr (junta, junta tórica) |
| Serie | as |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Temperatura mín. | -5 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,56 € Sin IVA
/ unidad
15,20 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días