ASQ630F-04-12S

Válvula de ahorro de aire

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:ASQ630F-04-12S
Rubix:751601574043
fabricante:ASQ630F-04-12S
EAN:3618035527026
brand logo

Resumen técnico

Tipo de racorr 1/2
Tipoasq630f-04-12s
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ASQ630F-04-12S


ASR/ASQ (PFC/QFC-regelklep) puede reducir el consumo de aire en un 25%. La válvula de control PFC tiene función de regulación de presión y de control de velocidad. La válvula de control QFC tiene escape de alta velocidad y una función de control de velocidad para el cilindro. La serie ASR/ASQ con racor one-touch (válvula de presión/flujo) puede reducir el consumo de aire en un 40%. La válvula de presión tiene un regulador con válvula de control, además de un regulador de velocidad. La válvula de flujo tiene una válvula de entrada y salida rápida y un regulador de velocidad.
-Tamaño de conexión: 1/4, 3/8, 1/2
Diámetro exterior del tubo aplicable: Ø 6 hasta Ø 12 mm
-Rango de presión de funcionamiento: 0,1 a 1 MPa.

Tamaño: 6 (1/2 Estándar)
Tamaño de conexión: 04 (1/2)
Diámetro exterior de la manguera aplicable: 12 (ø12mm)
Opción: Presión ajustable variable (0,1 a 0,3 MPa)
Tuerca: Estándar (hexagonal)

Cualidades

Puede reducir el consumo de aire en un 25%
ASR (válvula PFC): válvula de control con ajuste de presión y control de velocidad
ASQ (válvula QFC): válvula de control con escape rápido y control de la velocidad del cilindro
Roscas métricas y NPT

Información técnica


Atributos
Tipo de racorr 1/2
Tipoasq630f-04-12s
Materialnylon, nylon blando, poliuretano
Presión de servicio máx.10 bar
Serieasq
57,81 € Sin IVA
/ unidad
69,95 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días