AS3002FG-12A

En línea - AS*2FG-A

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:AS3002FG-12A
Rubix:799245454000
fabricante:AS3002FG-12A
brand logo

Resumen técnico

Tipoas3002fg-12a

Documentos

Detalles de producto : AS3002FG-12A


Adecuada para aplicaciones donde se requieren especificaciones libres de cobre, la serie "-FG" también puede utilizarse en áreas donde el lavado podría degradar los controles de caudal estándar, como en la industria alimentaria y de envasado. Esta serie está diseñada para ofrecer el máximo control aumentando el número de vueltas de la aguja a 10. El cuerpo y el ajuste están hechos de resina blanca de alto impacto para un aspecto limpio. Esta serie también incorpora SMC's one-touch fitting disponible para tamaños de tubo desde 4mm hasta 12mm OD.

Cualidades

Acero inoxidable 303. Diámetro exterior aplicable del tubo: Ø 3.2 a Ø 12 mm. Rango de presión de funcionamiento: 0.1 a 1 MPa.

Información técnica


Atributos
Tipoas3002fg-12a
22,19 € Sin IVA
/ unidad
26,85 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días