ASD530FG-03-12S

Doble - ASD*FG

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:ASD530FG-03-12S
Rubix:799255176000
fabricante:ASD530FG-03-12S
brand logo

Resumen técnico

Tipo de racorracor one-touch
Tipoasd530fg-03-12s
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ASD530FG-03-12S


La serie ASD combina un controlador de velocidad dual meter-in y meter-out en un solo cuerpo. La serie está disponible con puertos PT o NPT y los racores One-touch son estándar. También están disponibles versiones a prueba de manipulación y versiones ajustables con destornillador de cabeza plana para una protección adicional contra operaciones inadvertidas.

Cualidades

Acero inoxidable 303. Permite control de flujo bidireccional. Tamaño de puerto: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2. Tubo exterior aplicable: Ø 4 a Ø 12 mm y Ø 1/8" a Ø 3/8". Rango de presión de funcionamiento: 0.1 a 1 MPa.

Información técnica


Atributos
Tipo de racorracor one-touch
Tipoasd530fg-03-12s
Materialacero inoxidable (sus303)
Flujo78000 l/h
Presión de servicio máx.10 bar
Serieasd-fg
Temperatura máx.60 °C
Tamaño del puerto3/8
62,41 € Sin IVA
/ unidad
75,52 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días