Referencias
SMC:AS4000E-03
Rubix:752100867043
EAN:3618035532723
Documentos
Detalles de producto : AS4000E-03
Este control de caudal puede utilizarse para liberar la presión que pueda quedar atrapada aguas abajo. Disponible con racores de conexión instantánea y estilo roscado estándar, estos controles de caudal se identifican claramente por el llamativo pomo de ajuste rojo y el botón de liberación integrado. La serie se ofrece en tamaños que van de 1/8 a 1/2 R(PT) métrico.
AS*000E, Regulador de caudal, Escape de la presión residual
Información técnica
Atributos
| Tipo de racor | gas 3/8' macho |
|---|---|
| Tipo | ajustador |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,04 € Sin IVA
/ unidad
49,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días