Referencias
Bosch:2608571056
Rubix:798613152000
EAN:3165140125949




Resumen técnico
| Margen de sujeción, mínimo | 1.5 mm |
|---|---|
| Rango de sujeción, máximo | 13 mm |
Detalles de producto : CABEZAL GSB 13 RE 2.608.571.056
Portabrocas con llave de hasta 13 mm ; Portabroca con llave de hasta 16 mm; Llave de repuesto 1 607 950 045
Portabrocas con llave de hasta 13 mm
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 300 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 150x44x44 mm |
| Peso con embalaje | 302 g |
| Margen de sujeción, mínimo | 1.5 mm |
| Rango de sujeción, máximo | 13 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,96 € Sin IVA
/ unidad
26,57 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días