Referencias
GISS Cutline:869093
Rubix:798953914000
EAN:3660338228605


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 50 mm |
|---|---|
| Tipo de fijación | b16 |
| Margen de sujeción, mínimo | 1 mm |
Documentos
Detalles de producto : PORTABROCAS AUTOMATICO 1-13 B16
Mandril de perforación de fijación rápida para árbol DIN 238.
Información técnica
Atributos
| Diámetro exterior | 50 mm |
|---|---|
| Tipo de fijación | b16 |
| Margen de sujeción, mínimo | 1 mm |
| Rango de sujeción, máximo | 13 mm |
| Fijación de mango | b16 |
| Longitud, mandril abierto | 90.5 mm |
| Longitud, mandril cerrado | 103 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
139,10 € Sin IVA
/ unidad
168,31 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días