Referencias
Röhm:245552
Rubix:798333377000
EAN:4019208066981
Detalles de producto : 245552 DRILL CHUCK P 8 M 3/8X2 4
Portabrocas de corona dentada, resistente a la percusión
Características: con alojamiento roscado o cónico, marcha a la derecha y a la izquierda, resistente a la percusión.
Aplicación: para trabajos de perforación universales con taladradoras manuales, de percusión o de montante.
Volumen de suministro: portabrocas de corona dentada con llave.
Características: con alojamiento roscado o cónico, marcha a la derecha y a la izquierda, resistente a la percusión.
Aplicación: para trabajos de perforación universales con taladradoras manuales, de percusión o de montante.
Volumen de suministro: portabrocas de corona dentada con llave.
Cualidades
Very resistant to shocks
Aplicaciones
For stationary drills and manual hammer drills.
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,80 € Sin IVA
/ unidad
37,27 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días