IP8100-030-X14-W

Posicionador electroneumático

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:IP8100-030-X14-W
Rubix:798663470000
fabricante:IP8100-030-X14-W
EAN:3618036078947
brand logo

Resumen técnico

Tipoposicionador electroneumático
Carrera de cilindro85 mm

Documentos

Detalles de producto : IP8100-030-X14-W


En los últimos años, la mayoría de los ingenieros estarían de acuerdo en que las máquinas se han hecho más pequeñas, logrando una mayor fiabilidad y precisión. Siguiendo las peticiones de la industria de una mayor precisión en el control de actuadores lineales y rotativos, los equipos de investigación y desarrollo de SMC Pneumatics, los expertos en automatización líderes en el mundo, han vuelto a ofrecer la solución perfecta: el posicionador electroneumático de la serie IP8000/8100. Diseñado para su uso en atmósferas no explosivas, con actuadores de simple o doble efecto, este posicionador neumático controlado electrónicamente también está disponible con una opción de salida de corriente para permitir la detección remota de la posición del actuador. Por supuesto, SMC también ofrece una versión con certificación ATEX de esta nueva serie. Con una visibilidad mejorada gracias a sus indicadores un 43% más grandes y con protección de caja IP65, esta serie de posicionadores electroneumáticos utiliza las mismas dimensiones de montaje que la gama convencional IP6000 de SMC, lo que la convierte en una opción totalmente intercambiable.Disponibles en modelos de palanca (IP8000) o de tipo rotativo (IP8100), estos posicionadores requieren una corriente de entrada de entre 4 - 20Ma DC y una presión de aire de 0,14 a 0,7 MPa.Por supuesto, SMC también ofrece esta nueva serie en versión certificada ATEX.
-La corriente de salida (4-20mADC) realiza la detección de posición remota.
  • Se instala una placa de escala externa para facilitar la lectura de la posición de la válvula.
  • El diámetro del manómetro se aumenta a gran tamaño para facilitar la lectura.
  • Intercambiable con la serie IP6#00.
  • Sin resonancia entre 5 y 200Hz.
  • La mejora de la válvula de retención realiza IP65 (IEC Pub.529).
  • Más compacto que IP6#00.
  • Protección contra explosiones ATEX.

    Medidor de presión: 3 (1,0 MPa)
    Accesorios: Ninguno
    Palanca: Ninguno
    Muelle de compensación: Sin muelle de compensación (A)
    Placa de escala externa: Sin placa de escala externa
    Opción: W (Con placa indicadora de apertura interna)
  • Información técnica


    Atributos
    Tipoposicionador electroneumático
    Carrera de cilindro85 mm
    1282,13 € Sin IVA
    / unidad
    1551,38 € IVA incluido
    • Entrega estimada en (15) días