CHDKGB32-20M 00121047

Cilindro hidráulico compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CHDKGB32-20M
Rubix:751617730043
EAN:3618035768269
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro hidráulico compacto
Carrera de cilindro20 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CHDKGB32-20M 00121047


Los cilindros hidráulicos de la serie CH están disponibles en versiones compactas, de cuerpo redondo, tipo JIS o tipo tie-rod. La presión nominal varía de 3.5MPa a 16MPa. Los diámetros de cilindro están disponibles, según la serie, desde 20 hasta 160. La mayoría de los modelos admite auto switches.
CHKG(32-100), Serie Cilindro hidráulico compacto

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)63x111x63 mm
Peso neto768 g
Tipocilindro hidráulico compacto
Carrera de cilindro20 mm
158,87 € Sin IVA
/ unidad
192,23 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días