Referencias
SMC:CDRB1BW80-270S-XF
Rubix:752400051043
fabricante:CDRB1BW80-270S-XF
EAN:3618035791335

Resumen técnico
| Tipo | actuador rotativo |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 80 mm |
| Carrera de cilindro | 270 mm |
Documentos
Detalles de producto : CDRB1BW80-270S-XF
Par de hasta 150 Nm
Ángulos de rotación: 90°, 100°, 180°, 190°, 270°, 280°
Múltiples variaciones de la forma del extremo del eje (7 tipos)
Se puede seleccionar la ubicación del orificio:
Puerto lateral o axial
Montaje directo/de pie
Múltiples opciones disponibles bajo pedido.
Ángulos de rotación: 90°, 100°, 180°, 190°, 270°, 280°
Múltiples variaciones de la forma del extremo del eje (7 tipos)
Se puede seleccionar la ubicación del orificio:
Puerto lateral o axial
Montaje directo/de pie
Múltiples opciones disponibles bajo pedido.
C(D)RB1*50~100, Actuador de giro, Tipo paleta
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 178x110x95 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2075 g |
| Tipo | actuador rotativo |
| Diámetro de cilindro | 80 mm |
| Carrera de cilindro | 270 mm |
| Temperatura mín. | 5 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
315,22 € Sin IVA
/ unidad
381,42 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días