CJP2B10-5D

Cilindro de pasador

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CJP2B10-5D
Rubix:799254481000
fabricante:CJP2B10-5D
EAN:3618035761161
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro de pasador
Carrera de cilindro5 mm

Documentos

Detalles de producto : CJP2B10-5D


La serie CJP2 incluye una opción de diámetro pequeña pero potente que la convierte en el cilindro de pasador de doble efecto más pequeño del mercado. Los diámetros disponibles completan la gama, y todos cuentan con cuerpos extruidos, lo que los hace no solo compactos sino extremadamente ligeros.

Cualidades

La longitud total del cilindro se ha reducido, resultando en un cilindro extremadamente compacto
Ahora también se pueden montar interruptores automáticos de estado sólido
Opciones de carrera más largas

Información técnica


Atributos
Tipocilindro de pasador
Carrera de cilindro5 mm
29,51 € Sin IVA
/ unidad
35,71 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días