PA3313-F03-B 00095579
PA3300, bomba de proceso de accionamiento automático / accionamiento neumático, cuerpo de resina fluoro
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:PA3313-F03-B
Rubix:751609763043
fabricante:PA3313-F03-B

Resumen técnico
| Capacidad de aceite | 85 cm³ |
|---|---|
| Presión nominal | 4 bar |
| Tipo | bomba de proceso |
Documentos
Detalles de producto : PA3313-F03-B 00095579
La serie PA es una bomba de diafragma de doble efecto, compacta y de gran capacidad, adecuada para la transferencia y recuperación de una amplia variedad de fluidos. La serie PA está disponible en 3 tipos: accionamiento automático, accionamiento neumático o accionamiento automático con un atenuador de pulsaciones incorporado.
Cualidades
Bomba de proceso tipo PFATipo: accionamiento automático o neumáticoFluido: IPA, agua pura, metil etil cetonaácido hipocloroso, sosaPresión de aire de pilotaje: 0,2 a 0,5 MPaVida útil: 20 millones de ciclos (o 12 meses)
Información técnica
Atributos
| Capacidad de aceite | 85 cm³ |
|---|---|
| Presión nominal | 4 bar |
| Tipo | bomba de proceso |
| Temperatura mín. | 0 °C |
| Temperatura máx. | 100 °C |
| Material | nuevo pfa (áreas mojadas del cuerpo); diafragma de ptfe |
| Peso | 2.1 kg |
| Velocidad máx. | 240 rpm |
| Serie | pa3300 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1470,15 € Sin IVA
/ unidad
1778,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días