BOMBA HIDRAULICA S/A 1400 CC

Bomba hidráulica manual

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Spartex:886287
Rubix:798953005000
EAN:3660338397271
brand logo

Resumen técnico

Capacidad de aceite1400 cm³
Presión nominal700 bar
Tipo1 velocidad
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BOMBA HIDRAULICA S/A 1400 CC


Las bombas de efecto simple están diseñadas para usarse con cilindros de efecto simple. Las bombas de efecto doble están equipadas con válvulas de 4 vías y 3 posiciones para usar con cilindros de efecto doble. La gama de bombas incluye modelos de velocidad simple y doble. Los modelos de dos velocidades permiten que el cilindro avance rápidamente hasta que haga contacto con la carga. La salida hidráulica en todos los modelos es hembra NPT de 3/8”. Las bombas están equipadas con válvulas de seguridad internas para evitar la sobrepresión.

Información técnica


Atributos
Capacidad de aceite1400 cm³
Presión nominal700 bar
Tipo1 velocidad
Peso10.9 kg
678,01 € Sin IVA
/ unidad
820,39 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días