Referencias
SMC:CDRB1BW100-90S-XF
Rubix:751616887043
fabricante:00119306

Documentos
Detalles de producto : CDRB1BW100-90S-XF 00119306
Par de hasta 150 Nm
Ángulos de rotación: 90°, 100°, 180°, 190°, 270°, 280°
Múltiples variaciones de la forma del extremo del eje (7 tipos)
Se puede seleccionar la ubicación del orificio:
Puerto lateral o axial
Montaje directo/de pie
Múltiples opciones disponibles bajo pedido.
Ángulos de rotación: 90°, 100°, 180°, 190°, 270°, 280°
Múltiples variaciones de la forma del extremo del eje (7 tipos)
Se puede seleccionar la ubicación del orificio:
Puerto lateral o axial
Montaje directo/de pie
Múltiples opciones disponibles bajo pedido.
C(D)RB1*50~100, Actuador de giro, Tipo paleta
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 207x140x125 mm |
|---|---|
| Peso neto | 3600 g |
| Tipo | cilindro compacto |
| Diámetro de cilindro | 100 mm |
| Temperatura mín. | 5 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
539,34 € Sin IVA
/ unidad
652,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días