58261040 736/40 ACOPLAM FIJO P ARA BITS 5/16
Portapuntas insertable 5 - 16 pulgadas
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Stahlwille:736/40 5/16
Rubix:798280315000
fabricante:58261040
EAN:4018754103928



Documentos
Detalles de producto : 58261040 736/40 ACOPLAM FIJO P ARA BITS 5/16
Portapuntas insertable
Características: De acero de cromo-vanadio, cromado. hembra hexagonal con resorte de empuje anular, las punas se encajan de forma segura y se pueden extraer de nuevo con facilidad.
Características: De acero de cromo-vanadio, cromado. hembra hexagonal con resorte de empuje anular, las punas se encajan de forma segura y se pueden extraer de nuevo con facilidad.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 15x22x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 112 g |
| Cuadrado | 8 mm |
| Longitud | 25 mm |
| Tamaño de accionamiento | 5/16' |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,70 € Sin IVA
/ unidad
79,50 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días