Referencias
Beta Tools:851 125
Rubix:798207289000
fabricante:008510245
EAN:8014230663951

Documentos
Detalles de producto : 851 125-PORTAPUNTAS MAGNETICO CON MANGO
Portapuntas magnético con mango
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 295x75x45 mm |
|---|---|
| Peso neto | 119,5 g |
| Cuadrado | 6.3 mm |
| Longitud | 245 mm |
| Tamaño de accionamiento | 1/4' |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,45 € Sin IVA
/ unidad
22,32 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
