DESTORNILLADOR PORTAPUNTAS 1/4 808050A

Destornilladores portapuntas de 1/4\" para tornillos con cabeza Phillips/Pozidriv/ranurados/TORX®

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Bahco:808050A
Rubix:799084953000
EAN:7314150127306
brand logo

Resumen técnico

Cuadrado6.35 mm
Longitud230 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DESTORNILLADOR PORTAPUNTAS 1/4 808050A


Cualidades

•Destornillador portapuntas para puntas de 1/4\"
Mango de dos componentes con acabado texturizado para máximo par y mínimo esfuerzo
El vástago magnético asegura la punta en el destornillador y facilita el cambio de puntas. Vástago de acero inoxidable
El vástago moleteado proporciona un agarre firme, ofreciendo control con la punta de los dedos para un giro más rápido
Compartimento de almacenamiento de puntas intercambiable con botón de liberación para acceso rápido
Bandeja deslizante que mantiene 6 puntas diferentes a mano y seguras
808050A: PH 1, PH 2, PZ 1, PZ 2, Ranurado 4,5 y 5,5
808050TORX: T-10, T-15, T-20, T-25, T-30, T-40
En caja de cartón con orificio para colgar

Información técnica


Atributos
Peso neto180 g
Cuadrado6.35 mm
Longitud230 mm
Tamaño de accionamiento1/4'
23,99 € Sin IVA
/ unidad
29,03 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 5 ) días