BE-8577 DESTORN ERGO 1/4 PORTA PUNTAS

Portapuntas

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Bahco:BE-8577
Rubix:798267161000
EAN:7314151839048
brand logo

Resumen técnico

Cuadrado6.35 mm
Longitud240 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BE-8577 DESTORN ERGO 1/4 PORTA PUNTAS


Cualidades

•Destornillador desarrollado según el proceso científico ERGO™
ERGO™ destornillador con portapuntas para puntas de ¼”
Con potente imán permanente
Mango de tres componentes para la máxima comodidad del usuario, material blando con superficie estriada que proporciona un agarre superior y mayor transmisión de fuerza
Máxima comodidad con el mínimo esfuerzo gracias a un diseño ergonómico
Fácil elección de la punta correcta gracias al mango codificado por color
Extremo plano para evitar que ruede
Orificio integrado para colgar
Hoja de acero aleado de alto rendimiento, cromada y completamente endurecida para una alta protección contra la corrosión, herramienta de larga vida

Información técnica


Atributos
Peso neto130 g
Cuadrado6.35 mm
Longitud240 mm
Tamaño de accionamiento1/4' hex bit
Materialacero endurecido
13,77 Sin IVA
/ unidad
16,66 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días