6563560 KB 820 - PIEZA DE CONEXION 5/16p HEX. - 1/4p CUADR.
Porta-puntas 5/16"6-kt-KB
Ver información técnicaReferencias
Gedore:KB 820
Rubix:798177965000
fabricante:6563560
EAN:4010886656358

Detalles de producto : 6563560 KB 820 - PIEZA DE CONEXION 5/16p HEX. - 1/4p CUADR.
Adaptador para brocas hexagonales de 5/16" - cuadradas de 1/4" Según DIN 7427 Forma A Accionamiento hexagonal según DIN 3126 - D 8 (5/16") y accionamiento cuadrado Forma G DIN 3121 Para herramientas manuales o eléctricas Para su uso en herramientas eléctricas, recomendamos utilizar un anillo y un pasador de bloqueo Fosfatado de manganeso * Longitud no normalizada
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 18 g |
|---|---|
| Cuadrado | 6.3 mm |
| Longitud | 25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,62 € Sin IVA
/ unidad
37,05 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días