Referencias
Bahco:KMR150-1P
Rubix:798762477000
EAN:7314150204977

Documentos
Detalles de producto : ADAPTADOR UNIVERSAL KMR150-1P
Portapuntas universal para puntas insertables hexagonales de 1/4\"
Con potente imán permanente
Con anillo de retención. El anillo de retención asegura un ajuste seguro de la punta en el portapuntas
Casquillo de acero inoxidable para protección contra la corrosión
Para puntas según DIN 3126, ISO 1173, estilo C 6.3
Alojamiento hexagonal de 1/4\", apto para herramientas eléctricas con DIN 3126, ISO 1173, estilo E 6.3
En caja de plástico de 5 piezas y en soporte de plástico de 1 pieza
Con potente imán permanente
Con anillo de retención. El anillo de retención asegura un ajuste seguro de la punta en el portapuntas
Casquillo de acero inoxidable para protección contra la corrosión
Para puntas según DIN 3126, ISO 1173, estilo C 6.3
Alojamiento hexagonal de 1/4\", apto para herramientas eléctricas con DIN 3126, ISO 1173, estilo E 6.3
En caja de plástico de 5 piezas y en soporte de plástico de 1 pieza
Cualidades
Portapuntas magnéticos universales hexagonales de 1/4\" con anillo de retención 150 mm
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 70 g |
|---|---|
| Cuadrado | 6.3 mm |
| Longitud | 150 mm |
| Tamaño de accionamiento | 1/4' (din 3126-e 6,3; iso 1173) |
| Material | acero endurecido |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,17 € Sin IVA
/ unidad
17,15 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
