Referencias
Beta Tools:851 45
Rubix:798540878000
fabricante:008510165
EAN:8014230663937

Documentos
Detalles de producto : 851 45-PORTAPUNTAS MAGNETICO CON MANGO
Portapuntas magnético con mango
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 205x55x50 mm |
|---|---|
| Peso neto | 93 g |
| Cuadrado | 45 mm |
| Longitud | 165 mm |
| Tamaño de accionamiento | 1/4 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,90 € Sin IVA
/ unidad
19,24 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
