Referencias
Wera:05053923001
Rubix:798267551000
EAN:4013288095633
Detalles de producto : 897/4 R BI-TORSION RAPIDAPTOR
Portapuntas universal de 1/4" Rapidaptor BiTorsion
Características: DIN 3126 E 6,3.
Aplicación: para acoplar puntas con la correspondiente herramienta de accionamiento.
Con BiTorsion y mandril de cambio rápido Rapidaptor. Las cargas máximas se amortiguan de manera segura. Esto aumenta la duración de vida útil de las puntas. Con rapid-in y self-lock, rapid-out, rapid-spin, chuck-all y single-hand.
Características: DIN 3126 E 6,3.
Aplicación: para acoplar puntas con la correspondiente herramienta de accionamiento.
Con BiTorsion y mandril de cambio rápido Rapidaptor. Las cargas máximas se amortiguan de manera segura. Esto aumenta la duración de vida útil de las puntas. Con rapid-in y self-lock, rapid-out, rapid-spin, chuck-all y single-hand.
Información técnica
Atributos
| Longitud | 75 mm |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,15 € Sin IVA
/ unidad
47,37 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días