PORTABROCAS DE SUJECION RAPIDA CON ADAPTADOR 11,5-13MM REFE.2 608 572 212 PARA GBH 2-28DFV
SCHNELLSP BOHRF
Ver información técnicaReferencias
Bosch:2608572212
Rubix:798697784000
EAN:3165140336925




Resumen técnico
| Margen de sujeción, mínimo | 1.5 mm |
|---|---|
| Rango de sujeción, máximo | 13 mm |
Detalles de producto : PORTABROCAS DE SUJECION RAPIDA CON ADAPTADOR 11,5-13MM REFE.2 608 572 212 PARA GBH 2-28DFV
El portabrocas sin llave con adaptador es un sistema de portabrocas de Bosch que se monta y desmonta fácilmente sin herramientas. Sujeta brocas de 1,5 a 13 mm de diámetro con el mínimo esfuerzo y no requiere llave. Conveniente para: GBH 2-24 DF; GBH 2-26 DFR; GBH 2-26 DFR + DMF 10 Zoom; GBH 2-28 DFV; GBH 3-28 DFR; GBH 4-32 DFR; GBH 18V-26 F; GBH 36 VF-LI; GBH 2600 Professional.
Portabrocas de sujeción rápida con adaptador 1,5-13 mm, SDS plus
Cualidades
•Superior drilling rate in the 2 kg hammer class
Exceptionally fast, tool-free changing between SDS plus and quick-change chuck
Rotation stop for chiselling
Exceptionally fast, tool-free changing between SDS plus and quick-change chuck
Rotation stop for chiselling
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 360 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 110x53x53 mm |
| Peso con embalaje | 365 g |
| Margen de sujeción, mínimo | 1.5 mm |
| Rango de sujeción, máximo | 13 mm |
| Tamaño | 13 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
103,89 € Sin IVA
/ unidad
125,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días