DESTORNILLADOR CORTO PORTAPUNTAS SMALLY 1/4 C/CARGADOR PUNTAS

Destornillador corto portapuntas smally 1/4" con cargador de puntas

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Roebuck:840429
Rubix:798731997000
EAN:3660338058981
SMALLY - 1/4" BALL HANDLE BIT HOLDER SCREWDRIVER WITH CARTRIDGE Blade length mm 25
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Longitud65 mm

Documentos

Detalles de producto : DESTORNILLADOR CORTO PORTAPUNTAS SMALLY 1/4 C/CARGADOR PUNTAS


DIN 3126 / ISO 1173

Forma D 6,3
Portapuntas con almacén SMALLY, magnético, 1/4"
Mango ergonómico para varios componentes con protección antideslizante.
Acero inoxidable con potente imán permanente.
Diseñado especialmente para trabajar en espacios estrechos.
Composición: 6 puntas con 25 mm de longitud: Plano 6,5, PH1, 2, 3, PZ2 y T15
 

Cualidades

La alternativa al juego de destornilladores
6 destornilladores cortos en 1
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud65 mm
23,57 € Sin IVA
/ unidad
28,52 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días