LLAVE CARRACA PORTAPUNTAS 1/4X5/16

Llave portapuntas 1/4"-5/16" con trinquete

Ver información técnica

Referencias

Facom:65.PE
Rubix:798217677000
EAN:3148517578210
brand logo

Resumen técnico

Cuadrado7.94 mm
Longitud150 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : LLAVE CARRACA PORTAPUNTAS 1/4X5/16


• Admite las puntas: - Serie 1: 6 caras 1/4" - Serie 2: 6 caras 5/16" • Puede utilizarse para colocar las fijaciones aeronáuticas 1/4" y 5/16". • Ángulo de recuperación: 5º. • Cabezas inclinadas a 15º. • Sujeción de la punta mediante clip. • Cabeza moleteada para una aproximación rápida. • Longitud: 150 mm. • Presentación: cromada satinada.
LLAVE PORTAPUNTAS 1/4-5/16 CON TRINQUETE

Aplicaciones

Para instalar los cierres. Para la serie de boquillas 1: Enchufe de tamaño métrico de 6 puntos de 1/4'' y serie 2: Enchufe de tamaño métrico de 6 puntos de 5/16".

Información técnica


Atributos
Peso neto100 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)220x89x13 mm
Peso con embalaje99 g
Cuadrado7.94 mm
Longitud150 mm
Tamaño de accionamiento1/4' - 5/16'
62,83 € Sin IVA
/ unidad
76,02 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días