28160 DESTORNILLADOR KRAFTFORM CON MANGO FLEXIBLE

Bit-Holding Screwdriver

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Wera:05028160001
Rubix:798263956000
EAN:4013288041418
brand logo

Resumen técnico

Longitud177 mm

Documentos

Detalles de producto : 28160 DESTORNILLADOR KRAFTFORM CON MANGO FLEXIBLE


Mango portapuntas con vástago flexible

Características: con varilla redonda y flexible y mandril de cambio rápido Wera para puntas de 1/4". Con mango Kraftform de varios componentes de plástico a prueba de golpes con zonas blandas integradas para un mejor agarre y zonas duras para una mayor velocidad al trabajar, así como protección antigiro.

Aplicación: para trabajos en espacios de difícil acceso.

Cualidades

Bit holder with flexible shaft and quick-release chuck
Multi-component Kraftform handle for fast and ergonomic screwdriving
Hexagonal anti-roll feature against rolling away
Flexible, circular blade

Información técnica


Atributos
Longitud177 mm
35,51 Sin IVA
/ unidad
42,97 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días