PORTA-PUNTAS 897/4 IMP R 1/4X75
Wera impaktor tritorsion ringmagnet screw-holding bit holder
Ver información técnicaReferencias
Wera:05057676001
Rubix:798263114000
EAN:4013288157812
Detalles de producto : PORTA-PUNTAS 897/4 IMP R 1/4X75
Portapuntas universal de 1/4" Impaktor, con imán anular
Características: DIN 3216 E 6,3.
Debido a las dos zonas de torsión acopladas y de efecto consecutivo se amortiguan de forma segura incluso las cargas extremas, típicas en el empleo de tornillos de golpe/impacto convencionales, y se prolonga la vida útil de las puntas.
Aplicación: especialmente indicada para el uso con atornilladores de golpe/impacto. Para acoplar las puntas con las correspondientes herramientas de accionamiento. En combinación con puntas Impaktor, una vida útil hasta 10 veces mayor en comparación con los sistemas portapuntas estándar o de torsión.
Con potente imán anular y anillo de retención. El imán puede empujarse hacia atrás, quedando así desconectado.
Características: DIN 3216 E 6,3.
Debido a las dos zonas de torsión acopladas y de efecto consecutivo se amortiguan de forma segura incluso las cargas extremas, típicas en el empleo de tornillos de golpe/impacto convencionales, y se prolonga la vida útil de las puntas.
Aplicación: especialmente indicada para el uso con atornilladores de golpe/impacto. Para acoplar las puntas con las correspondientes herramientas de accionamiento. En combinación con puntas Impaktor, una vida útil hasta 10 veces mayor en comparación con los sistemas portapuntas estándar o de torsión.
Con potente imán anular y anillo de retención. El imán puede empujarse hacia atrás, quedando así desconectado.
Información técnica
Atributos
| Longitud | 75 mm |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,15 € Sin IVA
/ unidad
47,37 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días