6563480 KB 819 - PIEZA DE CONEXION 5/16p HEX. - 1/2p CUADR.

Porta-puntas 5/16"6-kt-KB

Ver información técnica

Referencias

Gedore:KB 819
Rubix:798177109000
fabricante:6563480
EAN:4010886656341
brand logo

Resumen técnico

Cuadrado12.5 mm
Longitud35 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6563480 KB 819 - PIEZA DE CONEXION 5/16p HEX. - 1/2p CUADR.


Adaptador para brocas hexagonales de 5/16" - cuadradas de 1/2" Según DIN 7427 Forma A Accionamiento hexagonal según DIN 3126 - D 8 (5/16") y accionamiento cuadrado Forma G DIN 3121 Para herramientas manuales o eléctricas Para el uso en herramientas eléctricas, recomendamos utilizar un anillo y un pasador de bloqueo Fosfatado de manganeso * Longitud no normalizada

Información técnica


Atributos
Peso neto75 g
Cuadrado12.5 mm
Longitud35 mm
35,96 Sin IVA
/ unidad
43,51 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días