6563800 KB 830 - PIEZA DE CONEXION 5/16p HEX. - 3/8p CUADR.
Porta-puntas 5/16"6-kt-KB
Ver información técnicaReferencias
Gedore:KB 830
Rubix:798177966000
fabricante:6563800
EAN:4010886656389

Detalles de producto : 6563800 KB 830 - PIEZA DE CONEXION 5/16p HEX. - 3/8p CUADR.
Adaptador para brocas hexagonales de 5/16" - cuadradas de 3/8" Según DIN 7427 Forma A Accionamiento hexagonal según DIN 3126 - D 8 (5/16") y accionamiento cuadrado Forma G DIN 3121 Para herramientas manuales o eléctricas Para su uso en herramientas eléctricas, recomendamos utilizar un anillo y un pasador de bloqueo Fosfatado de manganeso * Longitud no normalizada
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 40 g |
|---|---|
| Cuadrado | 10 mm |
| Longitud | 30 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,95 € Sin IVA
/ unidad
41,08 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
