PC 8M 50S 21 TL 2012

Polea dentada PC para casquillo cónico

Ver información técnica
Referencias
Mecaline:PC8M-50S-21TBF
Rubix:799008159000
fabricante:888399
EAN:3660338412844
brand logo
Resumen técnico
Perfil8m
Número de dientes50
Anchura de correa21 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PC 8M 50S 21 TL 2012


Las poleas síncronas Mecaline están disponibles en perfil PC y HTD. Utilizando acero C45 de alto grado y hierro fundido con fosfato negro, en opciones de agujero piloto y casquillo cónico. Todas las poleas síncronas Mecaline son intercambiables con las marcas del mercado. Cumplen la norma ISO13050.
Polea de tiempo PC 8M-50S-21TBF (Taper Bored 2012)

Cualidades

Hierro fundido

Aplicaciones

Para la transmisión síncrona de potencia

Información técnica


Atributos
Perfil8m
Número de dientes50
Anchura de correa21 mm
Casquillo cónico2012
Materialacero
Tipo8f
Diámetro indicativo127.32 mm
Diámetro exterior125.72 mm
Diámetro exterior incl. bridas135 mm
Anchura total32 mm
Diámetro de cubo104 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
87,18 Sin IVA
/ unidad
105,49 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días