Referencias
Mecaline:TB40-14M-85F
Rubix:799007852000
fabricante:890309
EAN:3660338428586

Detalles de producto : HTD 40 14M 85 TL 3020
Las poleas síncronas Mecaline están disponibles en perfil PC y HTD. Utilizando acero C45 de alto grado y hierro fundido con fosfato negro, en opciones de agujero piloto y casquillo cónico. Todas las poleas síncronas Mecaline son intercambiables con las marcas del mercado. Cumplen la norma ISO13050.
Polea de tiempo HTD TB40-14M-85F Taladrado en cono 3020)
Cualidades
Acero
Aplicaciones
Para la transmisión síncrona de potencia
Información técnica
Atributos
| Perfil | 14m |
|---|---|
| Número de dientes | 40 |
| Anchura de correa | 85 mm |
| Casquillo cónico | 3020 |
| Material | acero |
| Tipo | 4f |
| Diámetro indicativo | 178.25 mm |
| Diámetro exterior | 175.49 mm |
| Diámetro exterior incl. bridas | 188 mm |
| Anchura total | 51 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
144,90 € Sin IVA
/ unidad
175,33 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días