Referencias
Mecaline:PC8M-192S-36TB
Rubix:799008088000
fabricante:887815
EAN:3660338411953

Detalles de producto : PC 8M 192S 36 TL 3525
Las poleas síncronas Mecaline están disponibles en perfil PC y HTD. Utilizando acero C45 de alto grado y hierro fundido con fosfato negro, en opciones de agujero piloto y casquillo cónico. Todas las poleas síncronas Mecaline son intercambiables con las marcas del mercado. Cumplen la norma ISO13050.
Polea de distribución PC 8M-192S-36 Cónica (3525)
Cualidades
Hierro fundido
Aplicaciones
Para la transmisión síncrona de potencia
Información técnica
Atributos
| Perfil | 8m |
|---|---|
| Número de dientes | 192 |
| Anchura de correa | 36 mm |
| Casquillo cónico | 3525 |
| Material | hierro fundido |
| Tipo | 7a |
| Diámetro indicativo | 488.92 mm |
| Diámetro exterior | 487.32 mm |
| Anchura total | 45 mm |
| Diámetro de cubo | 198 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
664,85 € Sin IVA
/ unidad
804,47 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días