Referencias
Mecaline:PC14M-30S-37TBF
Rubix:799008143000
fabricante:888417
EAN:3660338413025

Detalles de producto : PC 14M 30S 37 TL 2517
Las poleas síncronas Mecaline están disponibles en perfil PC y HTD. Utilizando acero C45 de alto grado y hierro fundido con fosfato negro, en opciones de agujero piloto y casquillo cónico. Todas las poleas síncronas Mecaline son intercambiables con las marcas del mercado. Cumplen la norma ISO13050.
Polea de distribución PC 14M-30S-37TBF (Taper Bored 2517)
Cualidades
Hierro fundido
Aplicaciones
Para la transmisión síncrona de potencia
Información técnica
Atributos
| Perfil | 14m |
|---|---|
| Número de dientes | 30 |
| Anchura de correa | 37 mm |
| Casquillo cónico | 2517 |
| Material | acero |
| Tipo | 4f |
| Diámetro indicativo | 133.69 mm |
| Diámetro exterior | 130.89 mm |
| Diámetro exterior incl. bridas | 138 mm |
| Anchura total | 45 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
149,97 € Sin IVA
/ unidad
181,46 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días