Referencias
Mecaline:TB72-14M-85
Rubix:799007815000
fabricante:890314
EAN:3660338428630

Detalles de producto : HTD 72 14M 85 TL 3525
Las poleas síncronas Mecaline están disponibles en perfil PC y HTD. Utilizando acero C45 de alto grado y hierro fundido con fosfato negro, en opciones de agujero piloto y casquillo cónico. Todas las poleas síncronas Mecaline son intercambiables con las marcas del mercado. Cumplen la norma ISO13050.
TIMING PULLEY HTD TB72-14M-85 (3525)
Cualidades
Acero
Aplicaciones
Para la transmisión síncrona de potencia
Información técnica
Atributos
| Perfil | 14m |
|---|---|
| Número de dientes | 72 |
| Anchura de correa | 85 mm |
| Casquillo cónico | 3525 |
| Material | hierro fundido |
| Tipo | 9w |
| Diámetro indicativo | 320.86 mm |
| Diámetro exterior | 318.06 mm |
| Anchura total | 65 mm |
| Diámetro de cubo | 190 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
346,20 € Sin IVA
/ unidad
418,90 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días