Referencias
Mecaline:TB90-8M-20
Rubix:799007800000
fabricante:890181
EAN:3660338427312

Detalles de producto : HTD 90 8M 20 TL 2012
Las poleas síncronas Mecaline están disponibles en perfil PC y HTD. Utilizando acero C45 de alto grado y hierro fundido con fosfato negro, en opciones de agujero piloto y casquillo cónico. Todas las poleas síncronas Mecaline son intercambiables con las marcas del mercado. Cumplen la norma ISO13050.
Correa de sincronización HTD TB90-8M-20 (2012)
Cualidades
Acero
Aplicaciones
Para la transmisión síncrona de potencia
Información técnica
Atributos
| Perfil | 8m |
|---|---|
| Número de dientes | 90 |
| Anchura de correa | 20 mm |
| Casquillo cónico | 2012 |
| Material | hierro fundido |
| Tipo | 8a |
| Diámetro indicativo | 229.18 mm |
| Diámetro exterior | 227.81 mm |
| Anchura total | 32 mm |
| Diámetro de cubo | 110 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,04 € Sin IVA
/ unidad
77,49 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h