PC 8M 38S 12 TL 1610

Polea dentada PC para casquillo cónico

Ver información técnica
Referencias
Mecaline:PC8M-38S-12TBF
Rubix:799008125000
fabricante:887778
EAN:3660338411588
brand logo
Resumen técnico
Perfil8m
Número de dientes38
Anchura de correa12 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PC 8M 38S 12 TL 1610


Las poleas síncronas Mecaline están disponibles en perfil PC y HTD. Utilizando acero C45 de alto grado y hierro fundido con fosfato negro, en opciones de agujero piloto y casquillo cónico. Todas las poleas síncronas Mecaline son intercambiables con las marcas del mercado. Cumplen la norma ISO13050.
Polea de distribución PC 8M-38S-12TBF (Taper Bored 1610)

Cualidades

Hierro fundido

Aplicaciones

Para la transmisión síncrona de potencia

Información técnica


Atributos
Perfil8m
Número de dientes38
Anchura de correa12 mm
Casquillo cónico1610
Materialacero
Tipo8f
Diámetro indicativo96.77 mm
Diámetro exterior95.17 mm
Diámetro exterior incl. bridas102 mm
Anchura total25 mm
Diámetro de cubo80 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,83 Sin IVA
/ unidad
65,13 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días