PC 8M 168S 62 TL 3525

Polea dentada PC para casquillo cónico

Ver información técnica
Referencias
Mecaline:PC8M-168S-62TB
Rubix:799008077000
fabricante:887826
EAN:3660338412066
brand logo
Resumen técnico
Perfil8m
Número de dientes168
Anchura de correa62 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PC 8M 168S 62 TL 3525


Las poleas síncronas Mecaline están disponibles en perfil PC y HTD. Utilizando acero C45 de alto grado y hierro fundido con fosfato negro, en opciones de agujero piloto y casquillo cónico. Todas las poleas síncronas Mecaline son intercambiables con las marcas del mercado. Cumplen la norma ISO13050.
Polea de distribución PC 8M-168S-62 Cónica (3525)

Cualidades

Hierro fundido

Aplicaciones

Para la transmisión síncrona de potencia

Información técnica


Atributos
Perfil8m
Número de dientes168
Anchura de correa62 mm
Casquillo cónico3525
Materialhierro fundido
Tipo9a
Diámetro indicativo427.81 mm
Diámetro exterior426.21 mm
Anchura total198 mm
Diámetro de cubo198 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
647,04 Sin IVA
/ unidad
782,92 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días