V6-740 53CR 430860

Polainas

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:430860
Rubix:006740000038
fabricante:430860
brand logo

Resumen técnico

Diámetro85 mm
Materialcr
Longitud mínima20 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : V6-740 53CR 430860


Los fuelles son elementos de protección compuestos por una sección móvil y dos piezas de conexión para su fijación. Protegen contra la suciedad, las salpicaduras de agua, el polvo o los efectos de la intemperie las barras y piezas de máquinas que se mueven axialmente. Según su de-signo, pueden acomodar movimientos perpendiculares al eje o una combinación de movimientos.

Aplicaciones

El sellado funcional de las rótulas, la conexión de dos extremos de tubo, las varillas de empuje

Información técnica


Atributos
Diámetro85 mm
Materialcr
Longitud mínima20 mm
Longitud máxima130 mm
289,50 € Sin IVA
/ unidad
350,30 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días